https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNVpDOHhNRGN3TURNNU1qVTJNamN4T0M5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZWFhZTRjYTk2YjcxNmYzM2YzOWM0MGY3NzgzOTM3MjRkZTVmZTllNzI5Zjg3MjEwMWIzNzM0YmVmZjU5YzY4
REXNORD
REXNORD
KU1600-16T_1-1/4IN_I_PA
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD KU1600-16T_1-1/4IN_I_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 5.2" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10833067
BDI #
26265623
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/KU1600-16T-1-1-4IN-I-PA/p/26265623
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Váha / Libra (pound)
0,64
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782935356413
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
1654 | 1655 | 1675
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Počet zubov
16
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Idler Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.2
Vonkajší priemer – milimetre
132.08
Priemer stúpania - palce
5.1
Priemer stúpania – milimetre
129.54
Štandardný – druh vrchnej plochy
Side Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.64
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 5.2" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov