https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1600-SQ-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmc1TXk4eE1EY3dNRE01TWpnNU1ETTVPQzlOUmxKU1JWaE5SRk5RUzFSZk1UWXdNRjlUVVY5T1MxZGZUbE5RWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3Yzg3NzU4Yzg3ODNlM2UwYzhjZTZlOGQ3NmVhNGFkYjI2NTg2MmJlMzQ0NGMxMDEwNWIwMzc5YWE5MjQ4YTg3
REXNORD
REXNORD
KU1600-20T_40MM_S_PA
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD KU1600-20T_40MM_S_PA
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 5.748MM Outside Diameter; 163.9MM Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
10834112
BDI #
26250472
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/KU1600-20T-40MM-S-PA/p/26250472
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Váha / Libra (pound)
1,04
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782935359599
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
1654 | 1655 | 1675
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Počet zubov
20
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
6.453
Vonkajší priemer – milimetre
163.9
Priemer stúpania - palce
5.748
Priemer stúpania – milimetre
146
Štandardný – druh vrchnej plochy
Side Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
1.04
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Square; 5.748MM Outside Diameter; 163.9MM Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov