REXNORD
REXNORD
KU8500-14T 1-1/2 SQ
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD KU8500-14T 1-1/2 SQ
1-1/2" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 14 Teeth; 3.4" Outside Diameter; 3.402" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
KU8500-14T 1-1/2 SQ
BDI #
21852969
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/KU8500-14T-1-1-2-SQ/p/21852969
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,159
EAN
0793699732757
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Počet zubov
14
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
3.4
Vonkajší priemer – milimetre
86.36
Priemer stúpania - palce
3.402
Priemer stúpania – milimetre
86.411
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
Yes
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
H Style Sprocket
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
KU8500-14T
Váha / libry
0.35
Dlhý popis
1-1/2" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 14 Teeth; 3.4" Outside Diameter; 3.402" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov