![N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4](/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU55OHhNRGN3TURRd01EQXpNemd5TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDRiYWYzMTc2NTcxMWVhN2EzMzY3ZDRhM2MyNDg2YzhlMmE4Yjg0MTYyN2Q1NDRlYmNiMzRiYTc5NDE5OTA3)
![N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4](/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMU55OHhNRGN3TURRd01EQXpNemd5TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZDRiYWYzMTc2NTcxMWVhN2EzMzY3ZDRhM2MyNDg2YzhlMmE4Yjg0MTYyN2Q1NDRlYmNiMzRiYTc5NDE5OTA3)
REXNORD
REXNORD
N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 15MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 1.364MM Outside Diameter; 33.3MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
N1500-7T-20MM-I-POM 614-301-4
BDI #
24110223
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/N1500-7T-20MM-I-POM-614-301-4/p/24110223
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,02
EAN
0793699272758
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
1503 | 1505 | 1506
Stúpanie - palce
0.591
Stúpanie – milimetre
15
Počet zubov
7
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Idler Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
1.311
Vonkajší priemer – milimetre
33.3
Priemer stúpania - palce
1.364
Priemer stúpania – milimetre
34.65
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10015532
Váha / libry
0.04
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 20MM Bore; 15MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 7 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 1.364MM Outside Diameter; 33.3MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov