REXNORD
REXNORD
N2500-9T 2-1/2IN HEX
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD N2500-9T 2-1/2IN HEX
2-1/2" Bore; 2500 | 2550 | 2565; 3" Pitch; 9 Teeth; 8.71" Outside Diameter; 8.771" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
N2500-9T 2-1/2IN HEX
BDI #
18145536
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/N2500-9T-2-1-2IN-HEX/p/18145536
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,45
EAN
0698210837143
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
2500 | 2550 | 2565
Stúpanie - palce
3
Stúpanie – milimetre
76.2
Počet zubov
9
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Hexagonal
Vonkajší priemer - palce
8.71
Vonkajší priemer – milimetre
221.234
Priemer stúpania - palce
8.771
Priemer stúpania – milimetre
222.783
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
N2500-9T S
Váha / libry
1
Dlhý popis
2-1/2" Bore; 2500 | 2550 | 2565; 3" Pitch; 9 Teeth; 8.71" Outside Diameter; 8.771" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov