https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-4700-RND-KW-NSP-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnM01DOHhNRGN3TURRd01EYzROelE0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZORGN3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ZmNGNlYTFhYTc1ZjNiMDk5NmVmYzhiZWZjZDZlZWVlMjBjMDdiMzE1NmFkMTc3MzMyNzZkOGYxNWFjODBhZQ
REXNORD
REXNORD
N5700-24T 1-1/4IN 1KW2SS POM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD N5700-24T 1-1/4IN 1KW2SS POM
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
N5700-24T 1-1/4IN 1KW2SS POM
BDI #
22463890
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/N5700-24T-1-1-4IN-1KW2SS-POM/p/22463890
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,288
EAN
0793699261493
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
24
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.8
Vonkajší priemer – milimetre
147.32
Priemer stúpania - palce
5.796
Priemer stúpania – milimetre
147.218
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10028481
Váha / libry
0.63
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov