REXNORD
REXNORD
N5936-25T 2IN SQ
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD N5936-25T 2IN SQ
2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
N5936-25T 2IN SQ
BDI #
18145555
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/N5936-25T-2IN-SQ/p/18145555
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,227
EAN
0698210837259
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
5935 | 5936 | 6938
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Počet zubov
25
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
6.15
Vonkajší priemer – milimetre
156.21
Priemer stúpania - palce
6.04
Priemer stúpania – milimetre
153.416
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
N5936-25T
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
2" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 0-3/4" Pitch; 25 Teeth; 6.15" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov