REXNORD
REXNORD
N5966-12T 1-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD N5966-12T 1-1/2IN SQ
1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 12 Teeth; 5.915" Outside Diameter; 5.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
N5966-12T 1-1/2IN SQ
BDI #
18145556
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/N5966-12T-1-1-2IN-SQ/p/18145556
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,263
EAN
0698210856816
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
5966
Stúpanie - palce
1.531
Stúpanie – milimetre
38.9
Počet zubov
12
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
5.915
Vonkajší priemer – milimetre
150.241
Priemer stúpania - palce
5.92
Priemer stúpania – milimetre
150.368
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
N5966-12T
Váha / libry
0.58
Dlhý popis
1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 12 Teeth; 5.915" Outside Diameter; 5.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov