https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5TOHhNRGN3TWpVME1EWXpOakU1TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmNkM2MxNmZjZDQ1OTc2NWNlMjZiNTA4Y2NmNGUyYmNmN2E1OWNkYzU5ZWZhNWM2N2JjMDEwNGM4MzRhZWNiNw
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
NS1500-32T-40MM-KWSS-PA 614-212-16
BDI #
24115807
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS1500-32T-40MM-KWSS-PA-614-212-16/p/24115807
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,322
EAN
0793699925456
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
1503 | 1505 | 1506
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Počet zubov
32
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.098
Vonkajší priemer – milimetre
154.9
Priemer stúpania - palce
6.04
Priemer stúpania – milimetre
153.42
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10028529
Váha / libry
0.71
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov