REXNORD
REXNORD
NS5700-27T 1-1/4IN PLN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS5700-27T 1-1/4IN PLN
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS5700-27T 1-1/4IN PLN
BDI #
18145618
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS5700-27T-1-1-4IN-PLN/p/18145618
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,454
EAN
0698210122324
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
27
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Idler Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.57
Vonkajší priemer – milimetre
166.878
Priemer stúpania - palce
6.504
Priemer stúpania – milimetre
165.202
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
NS5700-27T
Váha / libry
1
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov