https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-NS5996-BC-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobFlTOHhNREl3Tmpjek5ESTROamczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZUbE0xT1RrMlgwSkRYMUJNWDFOUlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58M2Y2NWU1ZThmNDZjNjc0ODExOTE4NDk1ZTI0NDIxMTkzN2FjMjBhYzcyZTFhNWI5Yjg3MjFmODgwYTlkOTJhOA
REXNORD
REXNORD
NS5996-14T 2-1/2" S PA
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS5996-14T 2-1/2" S PA
Conveying Chain Sprocket; 63.5" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS5996-14T 2-1/2IN S PA
BDI #
22605069
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS5996-14T-2-1-2%22-S-PA/p/22605069
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0793699406832
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Stúpanie - palce
2.25
Stúpanie – milimetre
57.15
Počet zubov
14
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
10.03
Vonkajší priemer – milimetre
254.762
Priemer stúpania - palce
10.111
Priemer stúpania – milimetre
256.819
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running
Materiál
Thermoplastic
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 63.5" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 14 Teeth; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov