REXNORD
REXNORD
NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2
Conveying Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
NS5996-14T-4-1/2IN-S-PA 614-128-2
BDI #
24116661
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS5996-14T-4-1-2IN-S-PA-614-128-2/p/24116661
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
1,188
EAN
0793699407013
Vnútorný priemer - palce
4.5
Vnútorný priemer – milimetre
114.3
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Stúpanie - palce
2.25
Stúpanie – milimetre
57.15
Počet zubov
14
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Square
Vonkajší priemer - palce
10.03
Vonkajší priemer – milimetre
254.762
Priemer stúpania - palce
10.111
Priemer stúpania – milimetre
256.819
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10027441
Váha / libry
2.62
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 2-1/4" Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 14 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 10.03" Outside Diameter; 10.111" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov