![NS7700-16T 1-1/4IN KWSS](/medias/INDREXSPKTXX-7700-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNREl3Tmpjek5ETXhPVFkwTmk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRiMThjM2E0YWY3YjVmN2UyMGM5ZDJiYjdiNGQ5MDM3YzBhMmY1NmIyZWZkNDk3YjI3YzQxNDhiYzVmZGViMmY)
![NS7700-16T 1-1/4IN KWSS](/medias/INDREXSPKTXX-7700-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNREl3Tmpjek5ETXhPVFkwTmk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRiMThjM2E0YWY3YjVmN2UyMGM5ZDJiYjdiNGQ5MDM3YzBhMmY1NmIyZWZkNDk3YjI3YzQxNDhiYzVmZGViMmY)
REXNORD
REXNORD
NS7700-16T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS7700-16T 1-1/4IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS7700-16T 1-1/4IN KWSS
BDI #
18145625
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS7700-16T-1-1-4IN-KWSS/p/18145625
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,45
EAN
0698210111137
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Počet zubov
16
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.14
Vonkajší priemer – milimetre
130.556
Priemer stúpania - palce
5.126
Priemer stúpania – milimetre
130.2
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Váha / libry
1
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov