![NS7700-21T 1-1/4IN PLN](/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobE5DOHhNREl3Tmpjek5EUXhOemsxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUZOT1UxOUNRMTlRVEY5U1RrUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzFmMzRjYzdkMzdlOGQzNjlmYTk4ZDQzYzg0YTc4Mjk2MzgwODc1ZmZhOGNhYTQyMDc3YTg5OTU3NGMzMGYwNw)
![NS7700-21T 1-1/4IN PLN](/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobE5DOHhNREl3Tmpjek5EUXhOemsxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUZOT1UxOUNRMTlRVEY5U1RrUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzFmMzRjYzdkMzdlOGQzNjlmYTk4ZDQzYzg0YTc4Mjk2MzgwODc1ZmZhOGNhYTQyMDc3YTg5OTU3NGMzMGYwNw)
REXNORD
REXNORD
NS7700-21T 1-1/4IN PLN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS7700-21T 1-1/4IN PLN
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS7700-21T 1-1/4IN PLN
BDI #
18145642
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS7700-21T-1-1-4IN-PLN/p/18145642
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,45
EAN
0698210111014
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Počet zubov
21
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Idler Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.72
Vonkajší priemer – milimetre
170.688
Priemer stúpania - palce
6.71
Priemer stúpania – milimetre
170.434
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
NS7700-21T
Váha / libry
1
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov