https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-7956-RND-KW-SP-8-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJnd09DOHhNRGN3TWpVME9EYzJNalkxTkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemsxTmw5U1RrUmZTMWRmVTFCZk9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNTdmNDNiYzYzOTFmODcwNzMzMjk3ZGI2YzdiM2Y1NDkzZmE3NmM4ZTQzZDdlMzA0Njk4YzQ4YjRlNWFjZmZm
REXNORD
REXNORD
NS7956-16T 1-7/16 1KW1SS PA
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS7956-16T 1-7/16 1KW1SS PA
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Pitch; 7956 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
NS7956-16T 1-7/16 1KW1SS PA
BDI #
22371681
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS7956-16T-1-7-16-1KW1SS-PA/p/22371681
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,227
EAN
0793699408683
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
7956
Stúpanie - palce
1.25
Stúpanie – milimetre
31.75
Počet zubov
16
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.44
Vonkajší priemer – milimetre
163.576
Priemer stúpania - palce
6.407
Priemer stúpania – milimetre
162.738
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10019768
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 1-1/4" Pitch; 7956 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov