https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-815-A-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnNFpDOHhNREl3T0Rjek16Y3lORGN3TWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREUxWDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGY5N2IzY2FjZWYwM2Q1YjRmZjJlY2I5ZjVlMzQzNGU4YTQ3MzNhZjE4MDlkYzY5Y2RjZGUxNGFlOWNlYmM5ZDI
REXNORD
REXNORD
NS815-25T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS815-25T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS815-25T 1-1/4IN KWSS
BDI #
18145655
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS815-25T-1-1-4IN-KWSS/p/18145655
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,54
EAN
0698210857400
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
25
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.07
Vonkajší priemer – milimetre
154.178
Priemer stúpania - palce
6.032
Priemer stúpania – milimetre
153.213
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Set Screw
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
NS815-25T
Váha / libry
1.2
Dlhý popis
1-1/4" Bore; 60 | 66 | 810 | 812 | 815 | 881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov