https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-NKW-40-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoaE5TOHhNRGN3TURNNU5UY3dPRFEwTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOU9TMWRmTkRCZk4xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZGY2YWUyMjZhM2QxNGQ4MTFiOWZmZTA4NGVjYzkxZWMxYmQ3MzgwN2M4N2ZmYTVmMTIwZjhmNjNmOTQwZTIy
REXNORD
REXNORD
NS820-25T 1IN PLN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS820-25T 1IN PLN
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
Katalógové číslo výrobcu
NS820-25T 1IN PLN
BDI #
18141312
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS820-25T-1IN-PLN/p/18141312
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,45
EAN
0698210878467
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
25
Typ náboju
A-No Hub
Uchytávacia metóda
Idler Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.07
Vonkajší priemer – milimetre
154.178
Priemer stúpania - palce
6.032
Priemer stúpania – milimetre
153.213
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
Yes
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10028638
Váha / libry
1
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1-1/2" Pitch; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB Modular - Flat Top Size; 25 Teeth; A-No Hub Type; Idler Bore; Round; 6.07" Outside Diameter; 6.032" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; No Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov