https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-8500-RND-KW-SP-25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNU5TOHhNRGN3TWpVMU1ETTJPREk0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPRFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2Zjc3ODFiNjQ4ZTFmZGE2MDlmYTljMDYzM2ZkODU1MzNhMGNiNzU0NDNjNWE2NmJhYjQ0NjQ4ZWM1MGY1YQ
24115316
Koła łańcuchów przenośnikowych
REXNORD
REXNORD
NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 17 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.12MM Outside Diameter; 105.41MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS8500-17T-25MM-1KW-PA 614-176-25
Nr kat. BDI
24115316
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS8500-17T-25MM-1KW-PA-614-176-25/p/24115316
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,218
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699409239
Otwór Calowy
0.984
Otwór Metryczny
25
Taśmy Modularne - Rozmiar
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Liczba Zębów
17
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
4.15
Średnica Zewn. Milimetry
105.41
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
Yes
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028670
Waga / LBS
0.48
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 25MM Bore; 19.05MM Pitch; 8503 | 8505 | 8506 | 8507 Modular - Flat Top Size; 17 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 4.12MM Outside Diameter; 105.41MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; Grooved; Split; Keyway
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,12 Cale | 104,648 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież