https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-8500-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoa1l5OHhNREl3Tmpjek5EWTRNREE1TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDYwZDZkYmZmN2Q4NjhlMDMzMmMwZjE0OWZmODNjMWNlN2MzYWQ5YTMxZmEwMWJlM2MzNThkMTk5NWEzN2VkODY
REXNORD
REXNORD
NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SSPA
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SSPA
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS8500-25T 1-7/16IN 1KW1SSPA
BDI #
18141555
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS8500-25T-1-7-16IN-1KW1SSPA/p/18141555
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,41
EAN
0793699251821
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Počet zubov
25
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
6.09
Vonkajší priemer – milimetre
154.686
Priemer stúpania - palce
6.04
Priemer stúpania – milimetre
153.416
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Váha / libry
0.9
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 19.05" Pitch; 25 Teeth; 6.09" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov