https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-800-RND-KW-34-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneFlpOHhNRGN3TURNNU9EYzRPRFl6T0M5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZPREF3WDFKT1JGOUxWMTh6TkY4eVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmE5MDc4Mzk2MzBmMzBmZjQzODJiOTU5ZjlhYTk0YWFmMmRhMGJhNWNhODUxYjUzZjRlOTAwMmY5ZTZiZDZjNw
REXNORD
REXNORD
NS880-12T 1-3/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS880-12T 1-3/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Katalógové číslo výrobcu
NS880-12T 1-3/16IN KWSS
BDI #
18146046
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS880-12T-1-3-16IN-KWSS/p/18146046
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,363
EAN
0698210123512
Vnútorný priemer - palce
1.188
Vnútorný priemer – milimetre
30.175
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
279 | 828 | 878 | 879 | 880
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
12
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.8
Vonkajší priemer – milimetre
147.32
Priemer stúpania - palce
5.796
Priemer stúpania – milimetre
147.218
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
10028730
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Pitch; 279 | 828 | 878 | 879 | 880 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov