REXNORD
REXNORD
NS882-12T 1-3/8IN KWSS
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD NS882-12T 1-3/8IN KWSS
1-3/8" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Katalógové číslo výrobcu
NS882-12T 1-3/8IN KWSS
BDI #
18146066
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/NS882-12T-1-3-8IN-KWSS/p/18146066
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0,372
EAN
0698210889043
Vnútorný priemer - palce
1.375
Vnútorný priemer – milimetre
34.925
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
882 | 883
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Počet zubov
12
Typ náboju
C-Hub Both Sides
Uchytávacia metóda
Finished Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
5.9
Vonkajší priemer – milimetre
149.86
Priemer stúpania - palce
5.796
Priemer stúpania – milimetre
147.218
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiál
Thermoplastic
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
Yes
Drážka Áno/Nie
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
With Set Screw
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
NS882-12T
Váha / libry
0.82
Dlhý popis
1-3/8" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.9" Outside Diameter; 5-51/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov