![RF450F6T-BWN-S1](/medias/INDUSTSPKTXX-RF450-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNFpTOHhNRFF6TWpFNE5UQTNNelk1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1kwTlRCZlFsOVNVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxYzY2MmFlYWU1MTZhZGRlYzhmNGZmOTg2ZWIyMTNmYzAxNGRiNTk2ZmY3NzlhZmY2NmQ2OWU0NTAwNWE3NTQ)
![RF450F6T-BWN-S1](/medias/INDUSTSPKTXX-RF450-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNFpTOHhNRFF6TWpFNE5UQTNNelk1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1kwTlRCZlFsOVNVMEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUxYzY2MmFlYWU1MTZhZGRlYzhmNGZmOTg2ZWIyMTNmYzAxNGRiNTk2ZmY3NzlhZmY2NmQ2OWU0NTAwNWE3NTQ)
TSUBAKI
TSUBAKI
RF450F6T-BWN-S1
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI RF450F6T-BWN-S1
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 6 Teeth; 8.543" Outside Diameter; 8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Katalógové číslo výrobcu
RF450F6T-BWN-S1
BDI #
23940406
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Ozuben%C3%A9-koles%C3%A1-pre-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%A9-a-modul%C3%A1rne-re%C5%A5aze/RF450F6T-BWN-S1/p/23940406
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171903
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0
Vnútorný priemer – milimetre
0
Štandardná – veľkosť vrchnej plochy
RF450
Stúpanie - palce
4
Stúpanie – milimetre
101.6
Počet zubov
6
Typ náboju
B-Hub One Side
Uchytávacia metóda
Rough Bore
Profil otvoru
Round
Vonkajší priemer - palce
8.543
Vonkajší priemer – milimetre
217
Priemer stúpania - palce
8
Priemer stúpania – milimetre
203.2
Štandardný – druh vrchnej plochy
Straight Running
Materiál
Steel
Vrúbkované Áno alebo Nie
No
Rozdelenie Áno/Nie
No
Maximálny otvor
75MM
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
S1 Tooth Shape
Kategória BDI
Flat Top Sprockets
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Sprocket
Reťazec kľúčového slova
Conveying Chain
URL výrobcu
https://www.ustsubaki.com
Dlhý popis
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 6 Teeth; 8.543" Outside Diameter; 8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov