https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXACSRYX-IDLR-WHL-815-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJoak1DOHhNREl3Tmpjek16ZzJNRGc1TkM5SlRrUlNSVmhCUTFOU1dWaGZTVVJNVWw5WFNFeGZPREUxWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmZWFhOTAzOWJjZDQ4YzZmN2Y1N2FiOGIzY2NiN2QwNTE1ZTE3ZDQ5NThkN2RiODlmYjlhZmE4ZDlmNTg1NWI5
REXNORD
REXNORD
IDLER WHEEL 23T 1-1/2IN BORE
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD IDLER WHEEL 23T 1-1/2IN BORE
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1.5 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal
Katalógové číslo výrobcu
IDLER WHEEL 23T 1-1/2IN BORE
BDI #
18139900
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-do%C5%A1ti%C4%8Dkov%C3%BDch-a-modul%C3%A1rnych-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-re%C5%A5az%C3%AD/IDLER-WHEEL-23T-1-1-2IN-BORE/p/18139900
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171806
Váha / Kilogram
0,181
EAN
0698210719203
Typ dielu
Idler Wheel
Popis dielu
Idler Wheel
Využite v
815 | 820 | 831 | 879 | 880
Veľkosť
1.5 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face
Materiál
Acetal
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Equivalent Tooth Size 23
Kategória BDI
Flat Top Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8428.39.00.00
Podstatné meno
Wheel
Reťazec kľúčového slova
Idler
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
EQUIVALENT
Váha / libry
0.59
Dlhý popis
Idler Wheel; Used For 815 | 820 | 831 | 879 | 880; 1.5 IN Bore X 5.6 IN OD X 2.19 IN LTB | 2.44 IN W Face; Acetal