https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10193110-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJoaE5pOHhNRE0wTWprNU5ESTRNRFEzT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4T1RNeE1UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDBiNzAyMmE4ZjQ2YjMxOTgzMTVhODdlY2QzNzJlMWM3MDE2MTY1ZThlY2NmZGUwYzk3YThjMTZjNmJlMWQ0ZQ
REXNORD
REXNORD
10193110
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 10193110
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; Polyamide; Use For Conveyor
Katalógové číslo výrobcu
10193110
BDI #
24109895
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/10193110/p/24109895
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,264
EAN
0782934696701
Meno produktu
Nose-Over Bar
Popis dielu
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar
Veľkosť
6" Overall Length
Využite v
Conveyor
Materiál
Polyamide
Ostatné vlastnosti
With Steel Bearing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.30.00
Podstatné meno
Bar
Reťazec kľúčového slova
Nose-Over
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10193110
Váha / libry
0.58
Dlhý popis
8500 Series Dynamic Nose-Over Bar; 6" Overall Length; Polyamide; Use For Conveyor