REXNORD
REXNORD
1501325
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 1501325
Vise Clamp; Vise Clamp; 20 MM L X 21.8 MM W; Stainless Steel
Katalógové číslo výrobcu
1501325
BDI #
19420992
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/1501325/p/19420992
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31162900
Váha / Kilogram
0,03
EAN
0793699538496
Meno produktu
Vise Clamp
Popis dielu
Vise Clamp
Veľkosť
20 MM L X 21.8 MM W
Materiál
Stainless Steel
Ostatné vlastnosti
M8 Thread
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Clamp
Reťazec kľúčového slova
Vise
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
903-656001
Váha / libry
0.072
Dlhý popis
Vise Clamp; Vise Clamp; 20 MM L X 21.8 MM W; Stainless Steel