REXNORD
REXNORD
401-61584-1
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 401-61584-1
Elevator Bucket; Mill Duty Polymeric Bucket; 12 IN L X 7 IN W X 7.25 IN DP; Use: Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Nylon
Katalógové číslo výrobcu
401-61584-1
BDI #
18139201
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/401-61584-1/p/18139201
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101729
Váha / Kilogram
1,09
EAN
0698210673741
Meno produktu
Elevator Bucket
Popis dielu
Mill Duty Polymeric Bucket
Veľkosť
12 IN L X 7 IN W X 7.25 IN DP
Využite v
Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble
Materiál
Nylon
Ostatné vlastnosti
Green | Excellent Wear and Corrosion Resistance
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Bucket
Reťazec kľúčového slova
Elevator
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
401-61584-1
Váha / libry
2.4
Dlhý popis
Elevator Bucket; Mill Duty Polymeric Bucket; 12 IN L X 7 IN W X 7.25 IN DP; Use: Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Nylon