REXNORD
REXNORD
70608A-Z-24
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 70608A-Z-24
Flat Spray Nozzle; Cast Iron Flat Spray Nozzle; 0.75 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
70608A-Z-24
BDI #
18139067
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/70608A-Z-24/p/18139067
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,23
EAN
0698210880422
Meno produktu
Flat Spray Nozzle
Popis dielu
Cast Iron Flat Spray Nozzle
Veľkosť
0.75 IN
Využite v
Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating
Materiál
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
Orifice Number 24
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Nozzle
Reťazec kľúčového slova
Flat Spray
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
401-178-3
Interné číslo výrobcu
6488042
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
Flat Spray Nozzle; Cast Iron Flat Spray Nozzle; 0.75 IN; Use: Cleaning; Washing; Cooling; Descaling and Lubricating; Cast Iron