https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-10148212-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoa01pOHhNRE0wTXpFeE16a3hOalEwTmk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZNVEF4TkRneU1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmExMzUxNzhiNjI4YTBmNGQ0MzQxYjNmNDg0ZGZlOWM0MTEwOGE3ZDFkOThhYzFiMDMwOTA2MTI0YWZhNjlkMg
REXNORD
REXNORD
905-655721
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD 905-655721
Low Profile Nose-Over Bar; 12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size; Polyamide; Use For Conveyor
Katalógové číslo výrobcu
905-655721
BDI #
24109781
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/905-655721/p/24109781
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,227
EAN
0793699272734
Meno produktu
Nose-Over Bar
Popis dielu
Low Profile Nose-Over Bar
Veľkosť
12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size
Využite v
Conveyor
Materiál
Polyamide
Ostatné vlastnosti
Polyamide Clamp Material Nylatron Sliding Profile Steel Hardware
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.30.00
Podstatné meno
Bar
Reťazec kľúčového slova
Nose-Over
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10148211
Váha / libry
0.5
Dlhý popis
Low Profile Nose-Over Bar; 12" Length X 12" Height X M6 Bolt Size; Polyamide; Use For Conveyor