NILOS
NILOS
CL 14 30
NILOS NILOS
Popis
NILOS CL 14 30
Fixing Clip; Fixing Clip; 30 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit
Katalógové číslo výrobcu
CL 14 30
BDI #
1300648
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/CL-14-30/p/1300648
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
0,001
EAN
7316578034600
Meno produktu
Fixing Clip
Popis dielu
Fixing Clip
Veľkosť
30 MM Dia
Využite v
Ball Transfer Unit
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8431.39.00.10
Podstatné meno
Clip
Reťazec kľúčového slova
Fixing
Váha / libry
0.002
Dlhý popis
Fixing Clip; Fixing Clip; 30 MM Dia; Use: Ball Transfer Unit