18143313
Akcesoria do przenośników
REXNORD
REXNORD
ECAC16X8
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD ECAC16X8
Elevator Bucket; Polymeric Bucket; 16 IN L X 8 IN W; Use: To Fill; Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Urethane
Nr. katalogowy
ECAC16X8
Nr kat. BDI
18143313
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Akcesoria-do-przeno%C5%9Bnik%C3%B3w/ECAC16X8/p/18143313
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,175
UNSPSC
24101729
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210880712
Nazwa Produktu
Elevator Bucket
Opis Części
Polymeric Bucket
Rozmiar
16 IN L X 8 IN W
Użyte Dla
To Fill; Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble
Materiał
Urethane
Inne Funkcje
Green | Punched | Includes Vent Hole | Water Line Capacity 0.32 FT3 | Struck Full Line Volume 0.38 FT3
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Accessories
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Bucket
Łańcuch Słów
Elevator
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
ECAC16X8
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
7188071
Waga / LBS
7
Długi Opis
Elevator Bucket; Polymeric Bucket; 16 IN L X 8 IN W; Use: To Fill; Carry and Discharge Material Efficiently Without Trouble; Urethane