266424
Konvejor tartozékok
DODGE
DODGE
HE25 X 1-3/4-KW
DODGE DODGE
Leírás
DODGE HE25 X 1-3/4-KW
HE Bushing; HE25 Bushing; 1.75 IN Bore | 1.8 IN LTB | 4.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
Anyagszám
HE25 X 1-3/4-KW
BDI anyagszám
266424
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Konvejor-tartoz%C3%A9kok/HE25-X-1-3-4-KW/p/266424
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
2,381
EAN
0782475272600
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
HE Bushing
részegységei
HE25 Bushing
Méret
1.75 IN Bore | 1.8 IN LTB | 4.63 IN Flange OD
Erre használják
Conveyor Pulley
Anyag
Cast Iron
Egyéb jellemzők
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8483.90.30.00
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft Pulley
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
HE25 X 1-3/4-KW
Gyári belső szám
206754
Súly / LBS
5.4
Hosszú leírás
HE Bushing; HE25 Bushing; 1.75 IN Bore | 1.8 IN LTB | 4.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron