266435
Konvejor tartozékok
DODGE
DODGE
HE30 X 2-3/16-KW
DODGE DODGE
Leírás
DODGE HE30 X 2-3/16-KW
HE Bushing; HE30 Bushing; 2.188 IN Bore | 2.2 IN LTB | 5.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
Anyagszám
HE30 X 2-3/16-KW
BDI anyagszám
266435
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Konvejor-tartoz%C3%A9kok/HE30-X-2-3-16-KW/p/266435
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
3,978
EAN
0782475273348
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
HE Bushing
részegységei
HE30 Bushing
Méret
2.188 IN Bore | 2.2 IN LTB | 5.63 IN Flange OD
Erre használják
Conveyor Pulley
Anyag
Cast Iron
Egyéb jellemzők
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8483.90.30.00
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft Pulley
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
HE30 X 2-3/16-KW
Gyári belső szám
206775
Súly / LBS
8.5
Hosszú leírás
HE Bushing; HE30 Bushing; 2.188 IN Bore | 2.2 IN LTB | 5.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron