Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

HE35 X 3-7/16-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODACSRYX-BUSH-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3lMMmcyTVM4eE1EYzJOalV5TWpBeU16azJOaTlKVGtSRVQwUkJRMU5TV1ZoZlFsVlRTRjlJUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIyMjE5YzViMzEzODE3MzNmZDFiMDQ0ZDc1M2NiZjYwZTU4NTZmMGFkNTI5OTE2ZjUyNDRjZWYzNTc5MDE2MDU
266375 Príslušenstvo dopravníkových systémov 

DODGE DODGE

HE35 X 3-7/16-KW

Popis

DODGE HE35 X 3-7/16-KW

HE Bushing; HE35 Bushing; 3.438 IN Bore | 2.78 IN LTB | 6.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron

Katalógové číslo výrobcu

HE35 X 3-7/16-KW

BDI #
266375

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Značka
Trieda produktu – BDI
M00134
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
4,812
EAN
0782475269709
Meno produktu
HE Bushing
Popis dielu
HE35 Bushing
Veľkosť
3.438 IN Bore | 2.78 IN LTB | 6.63 IN Flange OD
Využite v
Conveyor Pulley
Materiál
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.30.00
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft Pulley
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HE35 X 3-7/16-KW
Interné číslo výrobcu
206646
Váha / libry
9
Dlhý popis
HE Bushing; HE35 Bushing; 3.438 IN Bore | 2.78 IN LTB | 6.63 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron