DODGE
DODGE
HE40 X 3-15/16 KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE HE40 X 3-15/16 KW
HE Bushing; HE40 Bushing; 3.938 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
Katalógové číslo výrobcu
HE40 X 3-15/16 KW
BDI #
266381
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Komponenty-pre-dopravn%C3%ADkov%C3%A9-p%C3%A1sy/Pr%C3%ADslu%C5%A1enstvo-dopravn%C3%ADkov%C3%BDch-syst%C3%A9mov/HE40-X-3-15-16-KW/p/266381
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
7,187
EAN
0782475270224
Meno produktu
HE Bushing
Popis dielu
HE40 Bushing
Veľkosť
3.938 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD
Využite v
Conveyor Pulley
Materiál
Cast Iron
Ostatné vlastnosti
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Conveyor Components Accessories
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.30.00
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft Pulley
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
HE40 X 3-15/16 KW
Interné číslo výrobcu
206656
Váha / libry
12.3
Dlhý popis
HE Bushing; HE40 Bushing; 3.938 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron