266456
Konvejor tartozékok
DODGE
DODGE
HE40 X 3-3/16-KW
DODGE DODGE
Leírás
DODGE HE40 X 3-3/16-KW
HE Bushing; HE40 Bushing; 3.188 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron
Anyagszám
HE40 X 3-3/16-KW
BDI anyagszám
266456
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Konvejor-tartoz%C3%A9kok/HE40-X-3-3-16-KW/p/266456
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171605
Súly / Kilogramm
5,761
EAN
0782475272525
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
HE Bushing
részegységei
HE40 Bushing
Méret
3.188 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD
Erre használják
Conveyor Pulley
Anyag
Cast Iron
Egyéb jellemzők
4 Bolts | Thicker Flange | With Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Accessories
Vámtarifszám
8483.90.30.00
Gyűjtőnév
Bushing
Kulcsszó
Shaft Pulley
A gyártó URL-je
https://dodgeindustrial.com
Gyártói cikkszám
HE40 X 3-3/16-KW
Gyári belső szám
206812
Súly / LBS
20
Hosszú leírás
HE Bushing; HE40 Bushing; 3.188 IN Bore | 2.93 IN LTB | 7.5 IN Flange OD; Use: Conveyor Pulley; Cast Iron