REXNORD
REXNORD
BHT595-54"
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD BHT595-54"
Modular Mat Top Belting; 595; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 54" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
BHT595-54IN
BDI #
23868134
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/BHT595-54%22/p/23868134
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
0,096
EAN
0782935118158
Štandardná veľkosť remeňu
595
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.5
Stúpanie – milimetre
12.7
Štandardná šírka remeňu – palce
54
Štandardná šírka remeňu – milimetre
1371.6
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Temperature
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.5 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Klean Top Belt Molded In Blue
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10673806
Váha / libry
0.21
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 595; Solid Top; Modular Belting; 1/2" Pitch; 54" Modular Belting Width; Straight Running; High Temperature; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov