REXNORD
REXNORD
BLT1011-10"
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD BLT1011-10"
Mat Top Modular Belting; 1011; Nub Top; 1" Pitch; 10" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
BLT1011-10IN
BDI #
23869756
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/BLT1011-10%22/p/23869756
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
0,025
EAN
0782935204417
Štandardná veľkosť remeňu
1011
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Nub Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
10
Štandardná šírka remeňu – milimetre
254
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.2
Výška dosky – milimetre
5
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.055
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 1011; Nub Top; 1" Pitch; 10" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 0.2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov