https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMU1DOHhNRGN5TmpZNE9EWXlNRFUzTkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdSbFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2Y2U0MDlhYzg1ZTU2ZWMwYjJkMzNkNzUyNDczZDFlOGU4ZTRlMDRmMzFjZjJiYzE3NjY0NzM1NjE4NGIzMzI
REXNORD
REXNORD
FT1000XLG 0425MM
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD FT1000XLG 0425MM
Modular Mat Top Belting; 1000; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 425MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
FT1000XLG 0425MM
BDI #
18616862
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/FT1000XLG-0425MM/p/18616862
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
0,07
EAN
0782934978746
Štandardná veľkosť remeňu
1000
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
16.732
Štandardná šírka remeňu – milimetre
425
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.636
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Green
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10376923
Váha / libry
0.07
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1000; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 425MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polypropylene Pin Material; 8.636MM Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov