https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1000-FTDP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnM05pOHhNREl3TmpjeU56UXdOVFU1T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQXdYMFpVUkZCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w1NjM4MzgwZGFjZDA5YmUzMjNkYmZmMDZiNzE1MjlhNDczYWUyMjMyNDVkMTE3M2RlNDRjNGFkZDI3MmZhOTE0
REXNORD
REXNORD
FTDP1000XLG 0850MM 1XDP
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD FTDP1000XLG 0850MM 1XDP
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 850MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
FTDP1000XLG 0850MM 1XDP
BDI #
18617107
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/FTDP1000XLG-0850MM-1XDP/p/18617107
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
2,27
EAN
0793699932560
Štandardná veľkosť remeňu
1000
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
33.465
Štandardná šírka remeňu – milimetre
850
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.7
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 0.98 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.417
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 1000; Solid Top; 25.4MM Pitch; 850MM Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 8.7MM Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov