https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10295502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnek5pOHhNRE0zTmpRek5EQTVNREF4TkM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF5T1RVMU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzNmNjBjMGVkOTNjODEzNDA5MGU4NWE2NjEzOTYzZWI1NTM1YjFkODU3MTMyMDQ1ODIwMzM2MGQ3Yzg2ZmNmZQ
REXNORD
REXNORD
FTDP1005XLG 0085MM 1XDP
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD FTDP1005XLG 0085MM 1XDP
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
FTDP1005XLG 0085MM 1XDP
BDI #
18617384
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/FTDP1005XLG-0085MM-1XDP/p/18617384
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
5,4
EAN
0782934752308
Štandardná veľkosť remeňu
1005
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
3.346
Štandardná šírka remeňu – milimetre
85
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Flat Top Mat Top Chain With Positrack | Green Internally Lubricated Acetal Material
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10295502
Váha / libry
0.03
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 85MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov