https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1005FT-PT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJoak1TOHhNRGN5TmpZNE9UZ3pNams1TUM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE1EQTFSbFJmVUZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzJkN2Q1OWMxNzg1NjdjMDkxOWFkM2NjZTBkYTFiYzVhYWJhNzRjMmFlNTM1OTcwYjBhMTUzZDllYmY1OWMw
REXNORD
REXNORD
FTDP1005XLG 0340MM 1XDP
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD FTDP1005XLG 0340MM 1XDP
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Katalógové číslo výrobcu
FTDP1005XLG 0340MM 1XDP
BDI #
18617390
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/FTDP1005XLG-0340MM-1XDP/p/18617390
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
1,488
EAN
0782934724787
Štandardná veľkosť remeňu
1005
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
13.386
Štandardná šírka remeňu – milimetre
340
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
Low Friction
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Flat Top Mat Top Chain With Positrack | Green Internally Lubricated Acetal Material
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10200745
Váha / libry
0.12
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 1005; Solid Top; Modular Belting; 25.4MM Pitch; 340MM Modular Belting Width; Straight Running; Low Friction; Polyester Pin Material
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov