Ľutujeme, ale s Vašim účtom nieje možné vytvárať objednávky.
Close

Spravovanie cenových ponúk je k dispozícii iba užívateľom s obchodnými účtami vyššieho stupňa. Môžete si vyžiadať cenovú ponuku, tá Vám však bude zaslaná E-mailom.

Zmeňte svoj účet na firemný pre pokročilejšie možnosti a osobný servis.

ATTENTION
Pozor
  • BDI Warehouse Store je limitovaný katalóg obsahujúci iba skladové položky, ktorých ceny sú určené výlučne na samoobslužný nákup online v BDI Warehouse Store.

  • Uvedené ceny sú k dispozícii len v predajni Warehouse Store, nie v pobočkách BDI.

  • Všetky predaje podliehajú dani (žiadne nákupy oslobodené od dane) a platia sa kreditnou kartou. Nie je možné ich účtovať na váš účet BDI.

  • Všetky objednávky zahŕňajú poplatok 5 USD za pozemnú prepravu.

  • Ak chcete nakupovať pomocou svojho účtu BDI, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
  
ATTENTION
Pozor
Čoskoro nebude možné používať BDIExpress v prehliadači Internet Explorer.

Microsoft ukončuje podporu prehliadača Internet Explorer. Odporúča sa prechod na Microsoft Edge alebo iný prehliadač.



Alebo kliknite sem pre stiahnutie iného prehliadača 
 

HP1506-24IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-1506-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMlpTOHhNREl3TmpjeU9Ua3lPRGN6TkM5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4eE5UQTJYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw1OWRkYzU1NGFhNjAwNWZlYjlmNDJhMDJkOTc3NGMxZTIwODliMTk0OWNjN2UwNjg0MjdmY2Y3YjJlNmJiNGJh
21854574 Modulárne remene 

REXNORD REXNORD

HP1506-24IN

Popis

REXNORD HP1506-24IN

Mat Top Modular Belting; 1506; Solid Top; 0.59" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

Katalógové číslo výrobcu

HP1506-24IN

BDI #
21854574

Detaily

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Vaša cena Vyžiadajte si cenu BDIExpress
Množstvo

Zásoby

Celkové zásoby: Na objednávku

Kategória
Značka
Trieda produktu – BDI
M00330
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,18
EAN
0793699469714
Štandardná veľkosť remeňu
1506
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.59
Stúpanie – milimetre
14.986
Štandardná šírka remeňu – palce
24
Štandardná šírka remeňu – milimetre
609.6
Štandardný druh remeňu
Straight Running | Back Flexing
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.59 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.128
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 1506; Solid Top; 0.59" Pitch; 24" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height

Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.

Vyhľadaj alternatívy

Obnov