https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10667923-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnek55OHhNRE0zTmpRME1qRTFNRGswTWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEEyTmpjNU1qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTg4YzI2Yzc3MmU4YThiMmRmYjgyZTViOTIyYzdkMGEzODYxZjA2ZTIzYjMxZjgzNGFlYjAwOGViMjgzNWEwZQ
REXNORD
REXNORD
HP395-12IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP395-12IN
Modular Mat Top Belting; 395; Solid Top; Modular Belting; 0.32" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.236" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
10667923
BDI #
26253011
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP395-12IN/p/26253011
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Váha / Libra (pound)
0,03
Výrobca
REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
1
EAN
782935108920
Štandardná veľkosť remeňu
395
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.32
Stúpanie – milimetre
8.128
Štandardná šírka remeňu – palce
12
Štandardná šírka remeňu – milimetre
304.8
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.32 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.236
Výška dosky – milimetre
5.994
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10667923
Váha / libry
0.03
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 395; Solid Top; Modular Belting; 0.32" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 0.236" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov