https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnMU1DOHhNREl3TmpjeU9UQTNOamMyTmk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU56QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw4OTc4NGY2OWYxZmQ4NDg3ZWE4NzhlMGNiY2I3ZjY1ZWRmMjQ3ZGFlM2IyYTdhMDY3ZWNmNTQxZmNlMzlkMzQz
REXNORD
REXNORD
HP5706-15IN MTW
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP5706-15IN MTW
Mat Top Modular Belting; 5706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP5706-15IN MTW
BDI #
22463096
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP5706-15IN-MTW/p/22463096
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,048
EAN
0793699196948
Štandardná veľkosť remeňu
5706
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Štandardná šírka remeňu – palce
15
Štandardná šírka remeňu – milimetre
381
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1.5 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 1.5 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.289
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 5706; Perforated Top; 1-1/2" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov