https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP5706-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaVppOHhNRE0wTXpBek1UUXpPVE01TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkExTnpBMlh6RTRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIyOGE2ZjE4ODcwOGYyOGIwZGUyZTIxZDJjMmI2ZjJkMzFiY2Q3OWI1OTEwZjllNDk2ODBjMjlhYWRkMDU5NmU
REXNORD
REXNORD
HP5706-18
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP5706-18
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP5706-18
BDI #
24110193
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP5706-18/p/24110193
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151614
Váha / Kilogram
1,102
EAN
0793699346510
Štandardná veľkosť remeňu
5706
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Štandardná šírka remeňu – palce
18
Štandardná šírka remeňu – milimetre
457.2
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1.5 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10028919
Váha / libry
0.3
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 18" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov