https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-21579067-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFl5OHhNRE00T0RrMU9UUTJNVFF3Tmk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakUxTnprd05qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjJhZTBiZDhjNWZkMGI0MzM2ZDk1N2Q4ZWRlMGUzMDJiY2NlNTc1NTQyNjJkZWY3NDIwOTljN2Y4M2I5ZjQ2OA
REXNORD
REXNORD
HP5706-6IN MTW
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP5706-6IN MTW
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP5706-6IN MTW
BDI #
21579067
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP5706-6IN-MTW/p/21579067
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101715
Váha / Kilogram
0,417
EAN
0793699178937
Štandardná veľkosť remeňu
5706
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1.5
Stúpanie – milimetre
38.1
Štandardná šírka remeňu – palce
6
Štandardná šírka remeňu – milimetre
152.4
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1.5 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Molded-To-Width Mat Top Chain Molded Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10028401
Váha / libry
0.12
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 5706; Perforated Top; Modular Belting; 1-1/2" Pitch; 6" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov