https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-5935-MTW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMk5DOHhNREk1TXpRek5EVTRNVEF5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4MU9UTTFYMDFVVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJhZThhYjQ3MWVkMTU5ZmM5MjFmODRjOGEwMTNkMGNjYTQ5ODVmMmM0ZTI5YTJiZmUwNjI3ZWIyZDdhYWE2ZjU
REXNORD
REXNORD
HP5935-3IN MTW
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP5935-3IN MTW
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP5935-3IN MTW
BDI #
22464126
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP5935-3IN-MTW/p/22464126
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
0,15
EAN
0793699495324
Štandardná veľkosť remeňu
5935
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
0.75
Stúpanie – milimetre
19.05
Štandardná šírka remeňu – palce
3
Štandardná šírka remeňu – milimetre
76.2
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Materiál pinu
Polypropylene
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
0.75 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.34
Výška dosky – milimetre
8.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.02
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 5935; Solid Top; 3/4" Pitch; 3" Modular Belting Width; Straight Running; Polypropylene Pin Material; 0.34" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov