https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7703-ST-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnM1pDOHhNREl3Tmpjek1EZzBOakl6T0M5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QXpYMU5VWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3ZjYzYWZhZjRmMTM3MGQzNjcxNjlmMzRkYTlkYjY5N2Y2ODJmNzcyNTZhY2IyM2Q4NDI2ZDNhZGJiZGZkMWVi
REXNORD
REXNORD
HP7703-12IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP7703-12IN
Mat Top Modular Belting; 7703; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 1.29" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP7703-12IN
BDI #
21521616
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP7703-12IN/p/21521616
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
2,129
EAN
0793699708851
Štandardná veľkosť remeňu
7703
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
12
Štandardná šírka remeňu – milimetre
304.8
Štandardný druh remeňu
Straight Running | Back Flexing
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
1.29
Výška dosky – milimetre
32.766
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 2 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.391
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 7703; Solid Top; 1" Pitch; 12" Modular Belting Width; Straight Running and Back Flexing; Polyester Pin Material; 1.29" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov