https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXTXXX-HP7705-32-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJobE9DOHhNRE0wTXpJek1UWXhPVEV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZSWVdGaGZTRkEzTnpBMVh6TXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkN2YxNjBjNWYwMjRkY2RjMjZkZThhZTYzN2JjN2QxNjIwZjFjYjA5YzU0NDY5Y2I5Y2NlZTFiMjExMzU2NjQ
REXNORD
REXNORD
HP7705-32IN
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP7705-32IN
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 32" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP7705-32IN
BDI #
24111189
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP7705-32IN/p/24111189
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
3,334
EAN
0793699439366
Štandardná veľkosť remeňu
7705
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Solid Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
32
Štandardná šírka remeňu – milimetre
812.8
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Typ materiálu
High Performance
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Mat Top Chain Molded Brown
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Interné číslo výrobcu
10028939
Váha / libry
0.61
Dlhý popis
Modular Mat Top Belting; 7705; Solid Top; Modular Belting; 1" Pitch; 32" Modular Belting Width; Straight Running; High Performance; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov