https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXBELTXX-MDLR-7706-PT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd01DOHhNREl3TmpjeU9EZ3hORFl5TWk5SlRrUlNSVmhDUlV4VVdGaGZUVVJNVWw4M056QTJYMUJVWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw2NjNjNmI5NWQwMTc1NmU3MzNiNzJiNWQ2MjMxOGY5NTBmOTRkZDQwNmZhMzJlYmMwOWQ0MmRlMmQ1OTQ3MDQ5
REXNORD
REXNORD
HP7706 15IN MTW
REXNORD REXNORD
Popis
REXNORD HP7706 15IN MTW
Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Katalógové číslo výrobcu
HP7706 15IN MTW
BDI #
22463090
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Manipul%C3%A1cia-s-materi%C3%A1lom/Ploch%C3%A9-dopravn%C3%A9-p%C3%A1sy/Modul%C3%A1rne-remene/HP7706-15IN-MTW/p/22463090
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31151615
Váha / Kilogram
1,533
EAN
0793699185713
Štandardná veľkosť remeňu
7706
Plochá vrchná reťaz – základná konštrukcia
Perforated Top
Komponent
Modular Belting
Stúpanie - palce
1
Stúpanie – milimetre
25.4
Štandardná šírka remeňu – palce
15
Štandardná šírka remeňu – milimetre
381
Štandardný druh remeňu
Straight Running
Materiál pinu
Polyester
Cenová jednotka
FT
Objednávka v násobkoch
1 IN
Minimálny počet na objednanie
1 FT
Výška dosky - palce
0.5
Výška dosky – milimetre
12.7
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Chain Bottom to Center Distance 1 Inch
Kategória BDI
Flat Top Modular Belting
Harmonizovaný tarifný kód
5910.00.90.00
Podstatné meno
Belting
Reťazec kľúčového slova
Modular Mat Top
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Váha / libry
0.282
Dlhý popis
Mat Top Modular Belting; 7706; Perforated Top; 1" Pitch; 15" Modular Belting Width; Straight Running; Polyester Pin Material; 1/2" Plate Height
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov